{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapvastagság | 25 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
Magasság | 3 000 mm | |
Szélesség | 1 842 mm | |
Mélység | 1 000 mm | |
Polcmagasság | 3 000 mm | |
Polc szélessége | 1 785 mm | |
polcmélység | 1 000 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 842 mm | |
Polclap szélessége | 1 785 mm | |
Polclap mélysége | 1 000 mm | |
Forgácslap rakodási szintek száma | 5 | |
Polc terhelhetősége | 670 kg | |
Rakodási szint anyaga | Farostlemez | |
Polc felépítése | Polcbővítés | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 991005 3000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225634 | |
Gyártó száma | 19573 |