{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
| Lapvastagság | 19 mm | |
| Kereszttartó magassága | 65 mm | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
| Anyag | horganyzott | |
| Magasság | 3 000 mm | |
| Szélesség | 2 006 mm | |
| Mélység | 837 mm | |
| Polcmagasság | 3 000 mm | |
| Polc szélessége | 2 000 mm | |
| polcmélység | 800 mm | |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 2 006 mm | |
| Polclap szélessége | 2 000 mm | |
| Polclap mélysége | 800 mm | |
| Rakodási szintek száma | 5 | |
| Polc terhelhetősége | 400 kg | |
| Max. mezőterhelés | 2 000 kg | |
| Rakodási szint anyaga | Farostlemez | |
| Polc felépítése | Polcbővítés | |
| Szerelés szükséges | igen | |
| Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
| Cikkszám | 990775 3000/2000 | |
| EAN / GTIN | 4004514215673 | |
| Gyártó száma | 15767 | |
| Gyártó/felelős személy | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |