Tele lemez hátfal, Szélesség 1000 mm, Magasság: 2000mm

Cikkszám: 990634 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Polc szélességhez 1 000 mm
Polc mezőszélességhez 1 000 mm
Felhasználási terület Polc
Hátfal felépítése két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990634 2000
EAN / GTIN 4004514249371
Gyártó száma 12543-2000

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez, a hátfal bordával merevített.
Tartalmaz 2× 1000 mm magas hátfalat.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok.

Tartalom:

A hátfalhoz kapcsolódó rögzítőelemek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz