{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Polclap vastagsága | 25 mm | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
| Anyag | Horganyzott | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 300 mm | |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 006 mm | |
| Polclapok száma | 6 | |
| Termék fajtája | Irattartó polc |
| Cikkszám | 990591 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514219909 | |
| Gyártó száma | 17710 | |
| Gyártó/felelős személy | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |