Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 510X800 mm

Cikkszám: 990583 510X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 500 mm
Mélység 800 mm
Belső magasság 510 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990583 510X800
EAN / GTIN 4004514256171
Gyártó száma 12399-40

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990540990554 sz. polcokhoz, 990582 sz. polclapokhoz.
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
    Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz