Univerzális polcbővítés 2500 mm

Cikkszám: 990005 2500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 180
  • Magasságállítás osztása: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 180 kg
Magasságállítás osztása 40 mm
Polcmagasság 2 500 mm
polcmélység 400 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, magasság 2 504 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 1 031 mm
Polclap szélessége 1 000 mm
Polclap mélysége 400 mm
Polclap szélessége, belső méret 950 mm
Polclapok száma 6
Polcállványok száma 2
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál 1 375 kg - 5 500 kg
Polc felépítése Polcbővítés
Szerelés összeillesztéssel igen
Polclap rögzítés módja Kúpos szegecsek
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990005 2500
EAN / GTIN 4045197518262

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. Különösen nagy teherbírású polclapok erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. Mező terhelhetősége: 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 − 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak − legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül, a polcbetéteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléshez a 96. termékcsoportban talál.
  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 4:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek