Kék dokumentum tasak füllel 50 darabos készlet A5/1

Cikkszám: 974710 A5/1
Ár beállítása 50 Darab (3,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 219 mm
Szélesség 224 mm
Súly / darab 26 g
Termék fajtája Dokumentum tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974710 A5/1
EAN / GTIN 4005546109084
Gyártó száma 1749

Leírás

Kivitel:

Nagy igénybevételnek kitehető polipropilénből nyíl alakú rögzítő fülekkel és szorító nyílásokkal. Por- és esővédő fedéllel kültéri felhasználáshoz. Egyszerűen és gyorsan rögzíthető. Az információ cseréjéhez nem szükséges a táska eltávolítása, ezáltal lehetséges a behelyezett táblák gyors kicserélése. Szkennelhető és dokumentumhű.
Szín: kék hátfólia és átlátszó első fólia.

Leírás:

Fekvő A5.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas mozgatható szállítóládákon és rácsos ládákon.