Átlátszó tasak, mágneses A3 10 darabos készlet GREY

Cikkszám: 974616 GREY
Ár beállítása 10 Darab (7,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 442 mm
Szélesség 318 mm
Vastagság 0,32 mm
Festék szürke
Maximális megfelelő papírméret DIN A3
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974616 GREY
EAN / GTIN 4016946713238
Gyártó száma ITH3M/10 12

Leírás

Kivitel:

Strapabíró átlátszó tasak matt, lágyítószertől mentes kemény fóliából színes peremmel. Valósághű.
A körbefutó mágnescsíknak köszönhetően a dokumentumok gyorsan cserélhetőek.

Felhasználás:

Álló és fekvő helyzetben is használható. Ideális menekülési tervek vagy figyelmeztetések, gép útmutatók, használati útmutatók stb. elhelyezéséhez.

Figyelem:

Az egyes színek 10 darabos készleteit az eShop-ban találja a www.hoffmann-group.com honlapon
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz