{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Kivitel | magas üléspozíció | |
| Ülőlap szélesség | 460 mm | |
| Ülőlap mélység | 470 mm | |
| Háttámla magassága | 580 mm | |
| Magasságállítási tartomány | 590 mm - 860 mm | |
| Szék anyagának színe | fekete | |
| Termék fajtája | Munka forgószék |
| Cikkszám | 972681 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849626260 | |
| Gyártó száma | JCN7120100 | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |