ESD műhelykocsi, 20×16G, Fiókok száma: 6

Cikkszám: 971750 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×16G
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 1 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 6
Súly 71 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846
Gyártó száma 971750 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A műhelykocsi ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Polc porszórt bevonatú, vezetőképes acéllemezből és plusz vezetőképes tárolópolc kisalkatrész rekeszekkel és poliamid doboztartóval, karcálló és kíméli a felületet. Elektromosan vezetőképes 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, nyom nélküli TPE futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Alkalmas vezetőképes padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképes kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

Szabvány:

DIN EN 61340-5-1.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Helyszíni mobil munkavégzéshez.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Kihúzható polclapok L-BOXX-ok rögzítéséhez (
  • 914574, 914575 sz.).
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Satukat (opció) csak a bambusz munkalapra szerelje.
  • Vegye figyelembe a satu felszerelési útmutatóját.
  • A ToolTruck szekrényrészébe legfeljebb egy belső fiókot szereljen be (
  • 914560, 914564, 914568 sz.).

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira vagy a gurítható munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A műhelykocsit vagy a gurítható munkapadot ne tegye ki ütéseknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek