CNC tárolóeszköz C6

Cikkszám: 970665 C6
(124,44 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 80 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 155 mm
Szerszámbefogók száma 9
Tengelytávolság A 150 mm
Szerszámszár C6
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor 25 kg
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin 50 kg
Felhasználási terület CNC polc
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970665 C6
EAN / GTIN 4045197489258

Leírás

Kivitel:

Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel. Elülső oldal négyszög alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. 130 mm-es mélységibeállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a tartóoszlopokba (92. termékcsoport), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsiba (91. termékcsoport) történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Teherbírás tartóoszlopon 25 kg;
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin 50 kg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek