Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Karos lemezolló, Modell: 1BR/4

Cikkszám: 967920 1BR/4

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Modell 1BR/4
Vágási teljesítmény lemezvastagság max. 4 mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ max. 10 mm
Kés hossza felül 149 mm
Kés hossz alul 120 mm
Súly 10,5 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967920 1BR/4
EAN / GTIN 2050001744302
Gyártó/felelős személy Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Leírás

Kivitel:

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játékmentes késszánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.
Könyökemeltyűs áttétellel. Lemezeket és köracélt vág.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: a megadott vágási teljesítmény a max. vágási teljesítmény. A felső vágótartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.