Forgózsámoly, fa, talppal és lábtartó gyűrűvel

Cikkszám: 965392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Base-Tec
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap ⌀ 400 mm
Lábkereszt ⌀ 680 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 570 mm - 850 mm
Ülőfelület anyaga Bükk-multiplex
Lábkereszt anyaga Műanyag
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Súly 8,5 kg
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965392
EAN / GTIN 4016849295541
Gyártó száma 9469H-3000

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap bükk-multiplexből, natúr színű lakkozással.
Lábkereszt ⌀ 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű.
Ülőlap ⌀ 400 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek