Munka forgószék, Supertec, talpakkal, alacsony BLACK

Cikkszám: 965327 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 13,5 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965327 BLACK
EAN / GTIN 4016849625072
Gyártó száma 9020-SP01-602-502217

Leírás

Kivitel:

A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habszivacs előnyeit.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek