Munka forgószék, műbőr, talpakkal, alacsony BLACK

Cikkszám: 965306 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Ülőfelület anyaga Műbőr
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 13,5 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Gyártó száma 9020-0551-602-502217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek