Euronorm ládák Szürke NB15

Cikkszám: 963380 NB15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NB15
Magasság 75 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 400 mm
Festék Szürke
Fogantyú alakja Fogantyú
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963380 NB15
EAN / GTIN 8055520115163
Gyártó száma NB15V1-139115310118

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető műanyag szállítóláda.
A műanyag láda alapszerkezete három alapméret szerint készült keretes szerkezet.
Ezek a ládák a legváltozatosabb területeken használhatóak.
A különböző bordákkal erősített robusztus falak kifejezett jó alaktartás biztosítanak a láda számára.
A legtöbb savnak és olajnak ellenáll.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat (fedél, zár, irattartó) a 963382963384 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz