{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 150 mm | |
| Szélesség | 1 500 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Ház szélessége G-ben | 60 | |
| Ház mélysége G-ben | 28 | |
| Termék fajtája | Lábazat |
| Cikkszám | 958086 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406133290 | |
| Gyártó száma | 958086 60 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |