{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 024 mm | |
Mélység | 725 mm | |
Szélesség E-ben | 54 E | |
Mélység E-ben | 36 E | |
Szélesség / mélység E-ben | 54 E / 36 E | |
Hasznos magasság | 840 mm | |
Szekrény felépítése | Felső szekrény | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Termék fajtája | Nagyméretű szekrény |
Cikkszám | 957260 1024 |