Easyfix rugalmas szorító 18-26 mm

Cikkszám: 955665 18-26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,01 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
457 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Szorítási tartomány ⌀ 18 mm - 26 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955665 18-26
EAN / GTIN 4062406197445

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.