Fogó készlet 8×20G 3

Cikkszám: 954177 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×8

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×8
Szélesség 200 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 8
Szerszámok száma 3
Kivitel fogókkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954177 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek