Lágy PVC védőlap, átlátszó 1500 mm

Cikkszám: 951951 1500
(97,47 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Méretre vágott
Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 3 mm
Termék fajtája Munkaterület védőlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951951 1500
EAN / GTIN 2050001962218
Gyártó száma 759S6070BL

Leírás

Felhasználás:

Munkapadokon és munkahelyeken szennyeződések és sérülések elleni védelemként. Szilikonmentes.

Figyelem:

Mérettűrés DIN 7715, 5. rész P2 szerint