Beilleszthető válaszfalak, szélesség 10G 150 mm

Cikkszám: 951801 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,43 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
783 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 125 mm
Szélesség 250 mm
Szélesség G-ben 10
Fiók előlap magassághoz 150 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951801 150
EAN / GTIN 4062406137281

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz