{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 41 | |
Nyomófedél méret | 236×290 mm | |
Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
Cikkszám | 951611 DK |