easyPick kisalkatrész tartó Magasság 75 mm 6X6/1

Cikkszám: 951265 6X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 75 mm
Szélesség 150 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862

Leírás

Alkalmazható:

Minden 100 mm vagy magasabb előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése