Elválasztó lap / válaszfal készlet 100/2

Cikkszám: 950570 100/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Magasság 75 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 1,998 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950570 100/2
EAN / GTIN 4062406153571

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 100 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 5 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 12 × 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz