Elválasztó lap / válaszfal készlet 75/1

Cikkszám: 950470 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×24
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 0,718 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950470 75/1
EAN / GTIN 4062406153144

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 4 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 4G 951741 sz.: 10 × 75 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz