Bordázott gumi takarólap, 3 mm vastag

Cikkszám: 944070
(68,59 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 78×36 E
Szélesség 1 431 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 78E
Mélység E-ben 36E
Vastagság 3 mm
Fiókhoz, E-ben 78×36 E
Anyag Gumi
Felület Bordák
Festék fekete
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 944070
EAN / GTIN 2050001944023
Gyártó száma 944070

Leírás

Kivitel:

Az aktuális veszélyes anyag határértékek nem garantálhatóak.

Alkalmazható:

944001; 944101 sz. szerszámszekrényekhez.