Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerelőkocsi, Magasság mm / fiókok száma: 860/0

Cikkszám: 942997 860/0

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×27 E
Magasság 862 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 572 mm
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 27E
Hasznos magasság 600 mm
Fiókok hasznos magassága 600 mm
Fiókház hasznos magassága 600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 100 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Rakodópolc anyaga Acéllemez bordázott gumival
Tárolópolc igen
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
Tolófogantyú igen
Tolófogantyú helyzete Elülső oldal
Súly 56 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942997 860/0
EAN / GTIN 4045197774231
Gyártó száma 942997 860/0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel (⌀ 100 mm), rögzíthető. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilemezzel és 2 markolattal. Központilag zárható.
Ház fiókok nélkül, a hozzávaló fiókokat lásd a 942973, 942978 sz.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke,
fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 942973 és 942978 sz. fiókokkal kombinációban automatikusan külön fiókkioldással szállítjuk.

Megfelelő termékek