Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépi oldalszekrény szárnyas ajtókkal felszerelve, Modell: 1020

Cikkszám: 942989 1020
1020

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×27 E
Magasság 1 020 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 595 mm
Szélesség E-ben 36 E
Mélység E-ben 27 E
Hasznos magasság 900 mm
Súly 101 kg
Termék fajtája Gépkiszolgáló szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304
Gyártó száma 942989 1020
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Megerősített szárnyas ajtókkal, záras tolófogantyúval zárhatók. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal. A fiókok és kihúzható polcok rögzítéséhez 25 mm-es osztással. A szekrényház egyenkénti fiókkihúzással van felszerelve.
2 darab 942978 sz. 75 méretű fiókkal (teherbírás 75 kg) és 2 darab 942981 sz. kihúzható polccal (teherbírás 200 kg) felszerelve.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal. Fekete acéllemez borítás legurulásvédő peremmel (Ma = 20 mm).

Megfelelő termékek