Polclap 50

Cikkszám: 940550 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 1 200 mm
Mélység 425 mm
Felhasználási terület Polcos szekrény
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940550 50
EAN / GTIN 4062406134822

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez polclapok.

Alkalmazható:

940001940217, Nr. 940801940907 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

Polclap tartókkal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok