{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×14 | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×14G | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Szélesség G-ben | 60 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Hasznos magasság | 863 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 350 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 26 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 14 | |
Fiókok száma | 2 | |
Polclapok száma | 4 | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Fogantyú pozícionálása | Felül | |
Súly | 109 kg | |
Termék fajtája | Polcos szekrény |
Cikkszám | 940187 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406069933 |