{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
| Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×16 | |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×16G | |
| Magasság | 900 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 500 mm | |
| Szélesség G-ben | 40 | |
| Mélység G-ben | 20 | |
| Hasznos magasság | 745 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 400 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 16 | |
| Fiókok száma | 1 | |
| Polclapok száma | 1 | |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
| Szekrény előlap | Tele lemez szárnyas ajtó | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| ComfortClose | nem | |
| Fogantyú pozícionálása | Felül | |
| Súly | 57 kg | |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |
| Cikkszám | 940101 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406068653 | |
| Gyártó száma | 940101 900 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |