{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás osztása | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMPAKT-L munkapad; KOMPAKT-H munkapad | |
Magasság | 680 mm | |
Szélesség | 430 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Hasznos magasság | 620 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 620 mm | |
Ajtók száma | 1 | |
Hozzávaló polclap | 933732; 933734 | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 934850 430/620 | |
EAN / GTIN | 4045197484109 |