{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sorozat | KOMBI | |
| Magasság | 800 mm | |
| Szélesség | 80 mm | |
| Mélység | 760 mm | |
| Belső szélesség | 680 mm | |
| Hozzávaló munkalap mélység | 800 mm | |
| Termék fajtája | Lábrész |
| Cikkszám | 933620 760 | |
| EAN / GTIN | 4045197548443 | |
| Gyártó száma | 933620 760 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |