Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6

Cikkszám: 931415 800/6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 46×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 46×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 800 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 250 mm
Fiók hasznos szélessége 1 150 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 46
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 6
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 179 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 931415 800/6
EAN / GTIN 4062406065737
Gyártó száma 931415 800/6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 50×28G méretben, 46×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
Fiók, 50 mm, 75 kg teherbírással. Fiók 75 mm-től 200 kg teherbírással.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • A szekrényt a padlóhoz kell rögzíteni.
  • Szerelőkocsivá történő alakításkor cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.
  • A futómű teherbírásánál a ház súlyát vegye figyelembe.
  • Önálló felszerelésnél vegye figyelembe a hasznos magasságot.
  • Kombinálható a 958480 sz. 24 vagy 28 méretű
  • GridLine futóművel.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Csak egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokkal szerelje fel.
  • A leállítás után rögzítse a kormányozható kerekeket a rögzítőfék használatával.
  • Sarok összekötő szekrény 700 mm mély (28G) szerszámszekrényekhez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Szerszámtartós GridLine fiókbetétekkel történő felszereléshez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne álljon vagy üljön a szerelőkocsira.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Futóművel nem kombinálható.
  • Ne nyisson ki egyszerre több fiókot.
  • A CNC kiszolgáló szekrény nem kombinálható futóművel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek