Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg 1000/6A

Cikkszám: 931115 1000/6A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 900 mm
Fiókok hasznos magassága 900 mm
Fiók előlap magasság 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 6
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel nem
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 135 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931115 1000/6A
EAN / GTIN 4062406062767

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
Fiók, 50 mm, 75 kg teherbírással. Fiók 75 mm-től 200 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek