Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg 800/6A

Cikkszám: 931105 800/6A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 6
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel nem
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 127 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931105 800/6A
EAN / GTIN 4062406062538

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek