{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | Késszár | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 685 mm | |
| Szélesség | 600 mm | |
| Mélység | 600 mm | |
| Hasznos magasság | 400 mm | |
| Fiókok hasznos magassága | 400 mm | |
| Fiókház magassága | 500 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 400 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 125 mm | |
| Legurulásvédő peremmel | igen | |
| Fiókok száma | 4 | |
| Kihúzható polclapok száma | 0 | |
| Ajtók száma | 0 | |
| Maximális teherbírás | 600 kg | |
| Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| ComfortClose | nem | |
| Ház felül nyitott | nem | |
| Nyommentes futófelület | igen | |
| Súly | 76 kg | |
| Termék fajtája | Szerszámkocsi |
| Cikkszám | 930515 685/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406348748 | |
| Gyártó száma | 930515 685/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |