Csőkulcs 90° ívelt 8 mm

Cikkszám: 92A.8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 92A.8
EAN / GTIN 3148516629012
Gyártó száma 92A.8
L-szám L60130 383
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajlított Csőkulcsok: hosszú menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 13.0
  • H [mm]: 20.5
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 31.5
  • [g]: 45