Rajztartó irodai mágnesekkel 2000

Cikkszám: 928211 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Multifix
Szélesség 1 940 mm
Hasznos szélesség 1 940 mm
Beépítési magasság 90 mm
Mágnesek száma 4
Típushoz 2000
Maximális megfelelő papírméret max. DIN A0
Termék fajtája Rajztartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928211 2000
EAN / GTIN 4062406113650

Leírás

Kivitel:

A rajztartó a 928010 sz. tartóoszlopokba akasztható. Rajzrögzítés mágneses kapcsokkal.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz.

Opcionális tartozék:

956810 sz. irodai mágnesek.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek