24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal 900/2

Cikkszám: 927610 900/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20
  • Hengerzár: Moduláris betét

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 900 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Hasznos szélesség 550 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok hasznos magassága 150 mm
Ajtó magassága 625 mm
Ajtó hasznos magassága 625 mm
Ajtó ütköző jobbos
Fiókok száma 2
Ajtók száma 1
Súly 52 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927610 900/2
EAN / GTIN 4062406110277

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.
Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75
Ajtó magassága mm: 625
Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek