{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkapad magassága | 950 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sorozat | vario | |
| Magasság | 950 mm | |
| Munkalap hossza | 1 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 750 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Fiókház magassága | 200 mm | |
| Fiókház szélessége | 600 mm | |
| Fiókház mélysége | 650 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 125 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Fiókok száma | 1 | |
| Munkalap felülete | olajozott | |
| Súly | 88 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad |
| Cikkszám | 922534 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406084165 | |
| Gyártó száma | 922534 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |