{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sorozat | vario Basic | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 1 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 750 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Munkalap felülete | olajozott | |
| Súly | 44 kg | |
| Termék fajtája | Munkaasztal |
| Cikkszám | 922004 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086640 | |
| Gyártó száma | 922004 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |