{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 334 mm | |
Szélesség | 1 745 mm | |
Mélység | 70 mm | |
Súly | 9,5 kg | |
Termék fajtája | Hátfal |
Cikkszám | 920365 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406224783 |