Univerzális tároló 375 mm széles, Típus: 1

Cikkszám: 914935 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 300 mm
Szélesség 375 mm
Mélység 225 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Beakasztható tárolótálca

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914935 1
EAN / GTIN 4045197893901
Gyártó száma 914935 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A GARANT műhelykocsik perforált oldalfalaiba akasztható.

Alkalmazható:

914520, 914524, 914540, 914550 sz. műhelykocsikhoz.
914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582 sz. gurítható munkapadokhoz.