CNC szerszámköszörülő korong STARTEC-BASIC 125x10x20mm U-X 10-6 BL126-3-PD

Cikkszám: 906954
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 906954
EAN / GTIN 9003179069541
Gyártó száma 906954
L-szám L50140 810
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Használja ezt a gyémánttárcsát a fa- és fémiparban használatos összes keményfém vágószerszám, valamint különböző nyírópengék nedves csiszolásához. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció sokszorosára növeli az élettartamot a száraz csiszolókorongokhoz képest.

Jellemző:

  • Formája: 1A1
  • Szemcseméret: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 10 - 6
  • Méretek (D x D x H): 125 x 10 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyag alkalmassága: Keményfém

Előny:

  • Nedves csiszoláshoz
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • Minden keményfém vágószerszám nedves csiszolásához a fa- és fémiparban, valamint különböző nyírópengékhez