Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 903SLG-22
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 903SLG-22
EAN / GTIN 4000896155453
Gyártó száma 903SLG-22
L-szám L60140 1212
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Anyagkímélő kerékszerelés és szétszerelés (alumínium felnik)
  • Műanyag betét a kerékcsavarok felületének védelmére
  • Ezenkívül külső műanyag hüvelyekkel (cserélhető), hogy megvédje a keréktárcsákat a kerékcsavarok felhordásakor
  • Különösen az OPEL Insignia alumínium felnihez
  • Műanyag hüvely zöld (nem forgatható)
    műanyag betét nélkül
  • A kívánt csavarkulcs méretének gyors azonosításához színkóddal ellátott műanyag hüvelyek
  • Hosszú kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 85 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 30,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,28 kg.
  • A gép működtetéséhez