Tartalék vágófej M18-M30

Cikkszám: 884910 M18-M30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyák M18-M30
Vágóél szélessége 37 mm
Termék fajtája Vésőél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Gyártó száma 56-3M

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 − 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóéllel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 − M30 méretek nemesacél csavarokhoz − M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.

Alkalmazható:

884900 sz.

Figyelem:

A nyomócsavart M4 − M14 méret esetén max. 60 Nm erővel, M14 − M24 méret esetén max. 70 Nm erővel és M18 − M30 méret esetén max.120 Nm erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.