Tartalék beütő gyűrű B25/62 mm

Cikkszám: 884005 B25/62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 62 mm
Belső ⌀ 25 mm
Anyag Nylon
Termék fajtája Beütő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884005 B25/62
EAN / GTIN 2050002074699
Gyártó száma 390-71680

Leírás

Alkalmazható:

Szerelő / golyóscsapágy beépítő készlet 884000 sz.
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
    Belső ⌀ / külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz