Belső kihúzó, külön 10

Cikkszám: 882600 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furatok 56 mm - 110 mm
Termék fajtája Belső kihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 882600 10
EAN / GTIN 4021176011801
Gyártó száma 21-89-HO

Leírás

Kivitel:

2 darabos szorítópofa és feszítő idom minőségi szerszámacélból.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz